Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bacs empilables Jumbo sont un généreux 36" D pour maintenir les éléments plus gros. Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Résine conforme à la FDA et colorant. Construit en polypropylène preuve de l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et autoclaves de - 40° F à 250° F. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Ces bacs ont des façades plates qui acceptent une signalétique adhésive pour permettre une identification facile. Ces bacs jumbo ne peut pas être accrochés à panneaux persiennes ou systèmes ferroviaires. Vendu en quantités affaire. Veuillez entrer un multiple de la quantité de cas dans la colonne QTY.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-7/8 po (50,48 cm)
- Hauteur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Largeur intérieure 17-3/8 po (44,13 cm)
- Hauteur intérieure 17-1/4 po (43,82 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Taille (L x l x H) 36 x 19-7/8 x 17-1/2 po
- Longueur intérieure 33-1/8 po (84,14 cm)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Bac surdimensionné
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Marque Quantum Storage Systems
- Numéro de référence du fabricant QUS995YL
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aigner Bin Buddy BB-24 Porte-étiquettes adhésifs (insert haut/bas) 2 » x 4 » pour Bin, Pack de 25
Article nº : B245677
Pas encore évalué
46,95 $
Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 19-7/8 po L x 36 po L x 17-1/2 po H, jaune
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires