Prix : 2 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MONTAGE de roue en acier Bluff® PREMIUM
Réduire les dommages pour ancrer l’équipement de chargement !
Ces élévateurs de roue sont la solution économique au niveau des quais qui sont toujours trop élevés pour les camions. Rampes d’accès sont conçus pour faciliter le respect des exigences de l’OSHA 10 % de pente du croissant ou décroissant chargé des chariots élévateurs. Montage de roue dispose d’onglets 4 avec 9/16" trous d’ancrage permanent. Rampes et durables en acier soudé disposent d’une surface de traction de sécurité antidérapants treadplate.
Contremarches sont vendus séparément ; 20 000 lb capacité par colonne montante (40 000 lb par paire).
Remarque : Les roues jumelées sur les semi-remorques ont une largeur de 18 po, de sorte que les risers de roue de 24 po de large conviennent le mieux à cette application.
Remarque : Utilisez 30 » niveau L » pour les applications à essieu unique.
Réduire les dommages pour ancrer l’équipement de chargement !
Ces élévateurs de roue sont la solution économique au niveau des quais qui sont toujours trop élevés pour les camions. Rampes d’accès sont conçus pour faciliter le respect des exigences de l’OSHA 10 % de pente du croissant ou décroissant chargé des chariots élévateurs. Montage de roue dispose d’onglets 4 avec 9/16" trous d’ancrage permanent. Rampes et durables en acier soudé disposent d’une surface de traction de sécurité antidérapants treadplate.
Contremarches sont vendus séparément ; 20 000 lb capacité par colonne montante (40 000 lb par paire).
Remarque : Les roues jumelées sur les semi-remorques ont une largeur de 18 po, de sorte que les risers de roue de 24 po de large conviennent le mieux à cette application.
Remarque : Utilisez 30 » niveau L » pour les applications à essieu unique.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 386 lbs (175,45 kg)
- Longueur de la rampe 38 in (96,52 cm)
- Longueur du niveau 30 in (76,2 cm)
- Longueur 5-1/2 pi (1,68 m)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 20 000 par livre de rampe
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Rampe de montage de roue
- Marque Fabrication de Bluff
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SWR122466
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Contremarche à rouelles en acier haut de gamme Bluff® SWR122466 66 x 24 x 12
2109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires