Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le poste de travail multimédia en bois de 38 po s'ouvre et s'étend en fonction de vos besoins de présentation. Deux étagères latérales renversées tiennent solidement un projecteur, des haut-parleurs ou d'autres petits appareils, et un plateau de clavier de retrait vous permet de garder l'espace de travail supérieur clair pour l'utilisation. Une fois que vous avez terminé la présentation, soigneusement stocker votre équipement AV et accessoires dans l'armoire et le tiroir verrouillable, puis en douceur glisser le chariot sur ses roulettes roulantes à son espace de stockage. Avec ses poignées de traction modernes, sa simple coloration noir et blanc et ses coins arrondis sur les tablettes, le chariot de ce présentateur polyvalent offre un style subtil adapté à n'importe quel environnement.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Chariot multimédia en bois avec finition stratifiée durable
- Deux étagères à feuilles tombantes
- Coffret de verrouillage avec étagère réglable/amovible
- Inclut le tiroir de rangement de verrouillage et l'étagère de clavier de retrait
- L'étagère supérieure a le coin de rayon pour la sûreté
- Chariot roulant avec quatre roulettes de 3 po avec fixation de plaque, deux avec frein de verrouillage
- Assemblage requis
- Classement général: 75"W x 18,875"D x 37,375"H
- Plateau clavier: 375"W x 16,25"D
- Drop-Leaf Side Shelves: 25"W x 13"D
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 18-7/8 po (47,94 cm)
- Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 37-3/8 po (94,93 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Station de travail multimédia
- Nombre de tablettes 3
- Type Chariot de présentation
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Luxor
- Matériau Laminé, acier
- Numéro de référence du fabricant WPSDD3
- Matériel d’étagère Lamelles
- Couleur Gris
- Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
- Matériau de cadre Acier
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Gentle
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
167,95 $
Station de travail multimédia bois, 23-3/4" W x 18-7/8 « D x 37-3/8 » H, Luxor gris/noir
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires