Prix : 31,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
MARQUEURS DE TUYAU PRESSION SENSIBLE VINYLE
Eau non Potable - Jaune
Marqueurs de tuyauterie pression sensible vinyle sont une solution économique. Tous les marqueurs de tuyauterie rencontrent ANSI standard A13,1 1996. Marqueurs de tuyauterie de vinyle résistent aux températures de - 40° F à 250° F. Vinyle adhésif se fixe directement sur le tuyau de fournir des avertissements de sécurité de plomberie. Vendu 25 par paquet. Mesures 1 1/8 "x 7"
Eau non Potable - Jaune
Marqueurs de tuyauterie pression sensible vinyle sont une solution économique. Tous les marqueurs de tuyauterie rencontrent ANSI standard A13,1 1996. Marqueurs de tuyauterie de vinyle résistent aux températures de - 40° F à 250° F. Vinyle adhésif se fixe directement sur le tuyau de fournir des avertissements de sécurité de plomberie. Vendu 25 par paquet. Mesures 1 1/8 "x 7"
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 1-1/8 po (2,86 cm)
- S’adapte à Pipe OD Plus de 1-1/8"
Détails du produit
- Type Sensible à la pression
- SMS Eau non Potable
- Quantité par paquet 25
- Description Eau
- Matériau Vinyle
- Style Auto-adhésif
- Numéro de référence du fabricant C1175Y
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marqueur de tuyau sensible à la pression NMC™, eau non potable, 7 po L x 1-1/8 po H, emballage de 25
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit