Prix : 29,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MARQUEURS DE TUYAU PRESSION SENSIBLE VINYLE
Eau d’arrosage - Rouge
Marqueurs de tuyauterie pression sensible vinyle sont une solution économique. Tous les marqueurs de tuyauterie rencontrent ANSI standard A13,1 1996. Marqueurs de tuyauterie de vinyle résistent aux températures de - 40° F à 250° F. Vinyle adhésif se fixe directement sur le tuyau de fournir des avertissements de sécurité de plomberie. Vendu 25 par paquet. Mesures 2 ¼ "x 9".
Eau d’arrosage - Rouge
Marqueurs de tuyauterie pression sensible vinyle sont une solution économique. Tous les marqueurs de tuyauterie rencontrent ANSI standard A13,1 1996. Marqueurs de tuyauterie de vinyle résistent aux températures de - 40° F à 250° F. Vinyle adhésif se fixe directement sur le tuyau de fournir des avertissements de sécurité de plomberie. Vendu 25 par paquet. Mesures 2 ¼ "x 9".
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- S’adapte à Pipe OD Plus de 2-1/4"
Détails du produit
- SMS Eau d’arrosage
- Type Sensible à la pression
- Quantité par paquet 25
- Description Eau
- Matériau Vinyle
- Style Auto-adhésif
- Numéro de référence du fabricant B1242R
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Marqueur de tuyau sensible à la pression NMC™, eau de gicleur, 9 po L x 2-1/4 po H, paquet de 25
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires