Prix : 6 525,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les nouveaux modèles White Diamond Series Réfrigérateur & Freezer Combination de CorePoint Scientific Scientific® sont spécialement conçus pour les applications scientifiques et médicales. La série White Diamond utilise les dernières technologies, y compris un contrôleur de température microprocesseur, affichage de la température numérique avec sonde simulée échantillon, alarmes sonores et visuelles à haute et basse température, et des alarmes, et des pièces de trois ans et garantie de travail, plus une garantie supplémentaire de deux ans pièces compresseur.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Combinaison réfrigérateur et congélateur white diamond series
- Capacité de 9 pi³ (4,6 réf./4,2 congélateur)
- Deux portes battantes extérieures en acier inoxydable, à charnière gauche, non réversibles
- Régulateur de température à microprocesseur, réfrigérateur et congélateur
- Affichage numérique de la température avec sonde simulée d’échantillon, réfrigérateur et congélateur
- Gamme de températures réglables : réfrigérateur : 1° C à 10° C ; Congélateur :-15° C à - 25° C
- Alarmes sonores et visuelles haute et basse température, réfrigérateur et congélateur
- Contacts d’alarme à distance, réfrigérateur et congélateur
- Couverture d'évaporateur de mur arrière, Réfrigérateur
- Tirage forcé réfrigérateur
- Serrures à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignées de porte encastrée
- Pieds de nivellement
- Kit d’empilage
- Éclairage intérieur LED
- Cœlio sonde (3/8"), ch. 2. (1 pour réfrigérateur/1 pour congélateur)
- Extérieur en acier inoxydable
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Trois ans pièces et main-d'œuvre, ainsi qu’une garantie supplémentaire de deux ans compresseur
- Congélateur à dégivrage manuel/réfrigérateur à dégivrage par cycle
- Listé UL/C-UL
- Veuillez noter que cet appareil nécessite 2 prises
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 66-3/4 po (169,55 cm)
- Profondeur 24-1/2 po (62,23 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température Réfrigérateur : 1 à 10, Congélateur : -15 à -25 °C
- Nombre de portes 2
- Type Réfrigérateur/congélateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R600a
- Matériel d’armoire Acier inoxydable
- Style Empilable
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description White Diamond Series Réfrigérateur & Congélateur Combo
- Nombre de tablettes 5
- Capacité 9 pi³ (.25 cu.m)
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque CorePoint Scientifique
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte LHD
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant PRF092SSSLH/0
- Type de dégivrage Manuel/Cycle
- Répertorié commercialement Non
Garantie
- Garantie 3 ans pièces et main de œuvre, pièces de compresseur de 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CorePoint Scientific White Diamond Réfrigérateur & Congélateur Combo, 9 pi³, acier inoxydable, charnière gauche
6525,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires