Prix : 419,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques du produit :
- Conception améliorée pour une utilisation avec l’équipement lourd, les machines, et les véhicules
- Bloc solide pour une limite de charge de travail plus élevée
- Profil hybride
- Conception de pyramide imbriquée
- Limite de charge de travail : 58 000 kg (129 632 lb)
- ISP: 865
- Dimensions: 6'(15 cm) x 7' (18 cm) x 24 » (61 cm)
- Matériel : 100 % HDPE recyclé, LDPE, PET Plastics
- Poids: 27 lbs (12 kg)
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Poids 103 lbs (46,82 kg)
- Hauteur maximale 6 in (15,24 cm)
- Faible hauteur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type Bloc cribbing
- Quantité par paquet 1
- Marque AME International
- Description AME Primo Super Stacker Cribbing 6" x 7" x 24" Noir - Primo - 15239
- Numéro de référence du fabricant 15239
- Capacité 64,5 ton
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Titan 12 "x 12 « x1,5 » Jack Plate avec Surface antidérapante - 14465
Article nº : B2083431
Pas encore évalué
329,95 $
AME International Steel encoffrement Set - 15002
Article nº : B2083432
Pas encore évalué
1 069,00 $
66,95 $
Tea Primo Super Stacker Cribbing, Noir, 6" x 7" x 24" - 15239
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires