Prix : 1 429,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Scelleuse sous vide de Weston inox PRO-3000
Cette Scelleuse sous vide est idéale pour l’étanchéité de votre récolte, Portionneuses vrac boeuf, porc et agneau de boucher ou directe provenant d’une ferme et pour sceller votre poisson frais. Ce scellant dispose d’un appareil photo numérique, panneau de commande facile à utiliser qui vous aide à surveiller les étapes du processus et joint étanchéité temps et a une très grande barre de soudure pour sceller sacs jusqu'à 15" de large. Le scelleur de vac PRO-3000 comprend également une pompe à vide-double piston à se livrer 28" HG force sous vide. Ce modèle possède un mode automatique avec l’opération simple d’one touch et un mode manuel permet de contrôler la quantité de pression de vide pour l’étanchéité des objets et aliments pointus, délicats ou humides. Le couvercle en acrylique transparent permet l’alignement parfait sac tout en étanchéité.
Cette Scelleuse sous vide est idéale pour l’étanchéité de votre récolte, Portionneuses vrac boeuf, porc et agneau de boucher ou directe provenant d’une ferme et pour sceller votre poisson frais. Ce scellant dispose d’un appareil photo numérique, panneau de commande facile à utiliser qui vous aide à surveiller les étapes du processus et joint étanchéité temps et a une très grande barre de soudure pour sceller sacs jusqu'à 15" de large. Le scelleur de vac PRO-3000 comprend également une pompe à vide-double piston à se livrer 28" HG force sous vide. Ce modèle possède un mode automatique avec l’opération simple d’one touch et un mode manuel permet de contrôler la quantité de pression de vide pour l’étanchéité des objets et aliments pointus, délicats ou humides. Le couvercle en acrylique transparent permet l’alignement parfait sac tout en étanchéité.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12,25 po (31,12 cm)
- Largeur 19,75 po (50,17 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 23 lbs (10,45 kg)
Détails du produit
- Watts 935 W
- Marque Weston
- Tension 120 V
- Description Scelleuse sous vide inox Pro-3000
- Numéro de référence du fabricant 65-0401-W
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 2 ans Fabricant limité
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PRO-3000 : Scelleuse sous vide d’acier inoxydable
1429,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit