Prix : 239,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milton Pro Digital poignée pistolet gonfleur jauge W / Grip Kwik sécurité tuyau de Chuck, 255 lb/po2, 36" - 572D
Optimiser votre précision de pression de pneu avec ce manomètre gonfleur digital, faite avec un écran LCD mesure par incréments de 0,1 PSI et rétro-éclairé pour mieux mesurer la lecture dans des environnements sombres. Cette jauge pivote, créant un tuyau plus long avec le mandrin de sécurité Kwik Grip et est livré avec un tuyau de pied 3. Nos jauges numériques viennent également avec une jauge de pivot 360 degrés (tête pivote pour une lecture facile et confortable de mesure) et +/-précision 1 lb/po2 à travers une gamme de 0-255 lb/po2. Il s’allume automatiquement lorsqu’il détecte la pression et inclut un arrêt automatique fonction après 15 secondes qui enregistre sur la vie de la batterie. Conçu avec un grip poignée robuste et ergonomique, embout en caoutchouc absorbant les chocs et dégonfler bouton de pression des pneus prognathisme supérieur. Pour une utilisation avec Auto, camion, bicyclette, motorsport, sport utilitaire, remorques, automobiles de maisons / golf de roues 5E, brouettes, chariots, tracteurs de pelouse, motocyclettes, VTT, etc.. Nous vous recommandons une jauge double tête grand alésage pour les pneus de camion Dually ou extra grand et vannes.
Ceci fournit 4 unités de mesures : (PSI, Bar, kg/cm2, kPa), par rapport à l’ancienne unité 2 d’une jauge analogique. Fibre de carbone jauge apparence du visage avec une botte de caoutchouc de protection pour protéger contre les chocs. Poignée en nylon confort moulé avec revêtement est très résistant et ergonomique. Déclencheur de gonflage en acier avec bouton de purge laiton séparées pour réglage fin rapide dans le cas où vous dépassez la pression de votre cible. Raccords en laiton massif tout au long de fournissent des performances de longue durée, avec 1/4" NPT femelle prise d’air (prise de Milton 727 est recommandé).
Comprend
Optimiser votre précision de pression de pneu avec ce manomètre gonfleur digital, faite avec un écran LCD mesure par incréments de 0,1 PSI et rétro-éclairé pour mieux mesurer la lecture dans des environnements sombres. Cette jauge pivote, créant un tuyau plus long avec le mandrin de sécurité Kwik Grip et est livré avec un tuyau de pied 3. Nos jauges numériques viennent également avec une jauge de pivot 360 degrés (tête pivote pour une lecture facile et confortable de mesure) et +/-précision 1 lb/po2 à travers une gamme de 0-255 lb/po2. Il s’allume automatiquement lorsqu’il détecte la pression et inclut un arrêt automatique fonction après 15 secondes qui enregistre sur la vie de la batterie. Conçu avec un grip poignée robuste et ergonomique, embout en caoutchouc absorbant les chocs et dégonfler bouton de pression des pneus prognathisme supérieur. Pour une utilisation avec Auto, camion, bicyclette, motorsport, sport utilitaire, remorques, automobiles de maisons / golf de roues 5E, brouettes, chariots, tracteurs de pelouse, motocyclettes, VTT, etc.. Nous vous recommandons une jauge double tête grand alésage pour les pneus de camion Dually ou extra grand et vannes.
Ceci fournit 4 unités de mesures : (PSI, Bar, kg/cm2, kPa), par rapport à l’ancienne unité 2 d’une jauge analogique. Fibre de carbone jauge apparence du visage avec une botte de caoutchouc de protection pour protéger contre les chocs. Poignée en nylon confort moulé avec revêtement est très résistant et ergonomique. Déclencheur de gonflage en acier avec bouton de purge laiton séparées pour réglage fin rapide dans le cas où vous dépassez la pression de votre cible. Raccords en laiton massif tout au long de fournissent des performances de longue durée, avec 1/4" NPT femelle prise d’air (prise de Milton 727 est recommandé).
Comprend
- Gonfleur digital de jauge w/robuste poignée confort
- 36" en caoutchouc flexible Kwik Grip (« Quick Grip ») sécurité Chuck
- Dégonfler le bouton
- 2 AAA Batteries (pré-installée).
Poids &Dimensions
- Poids 1,94 lbs (.88 kg)
- Diamètre du filetage 1/4 po
- Longueur du tuyau 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Description Jauge gonfleur digital poignée pistolet avec poignée Kwik sécurité Chuck
- Type Série Pro
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Pression de service maximale lb/po2 255
- Pression de service minimale lb/po2 0
- Matériau Poignée en nylon et les raccords en laiton
- Style Manomètre numérique
- Numéro de référence du fabricant 572D
- Couleur Rouge
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Makita® MAC2400, compresseur d’Air électrique portatif, HP 2,5 4,2 Gallon, double pile, CFM 4,2
Article nº : B247000
Pas encore évalué
805,00 $
Makita® MAC700, compresseur électrique Portable, HP 2 2,6 Gallon, Hot Dog, CFM 3,3
Article nº : B247015
Pas encore évalué
595,00 $
Milton® Pro Digital Pistol Grip Inflator Gauge W/ Kwik Grip Safety Chuck, 255 PSI, 36 » Tuyau
239,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires