Prix : 95,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sac de réponse™ Pro (orange); Le sac Pro Response™ offre un accès facile, une durabilité et un rangement. Le dessus à rabat avec boucles Delrin permet un accès rapide. Il dispose d’un compartiment principal rembourré de 3 sections, de deux pochettes d’aile et de deux poches avant avec fermetures à crochet et à boucle. Livré avec une sangle de style élingue de fusil avec des anneaux et des crochets en acier renforcé. Taille: 17 « L x 7 » L x 10 « D. Avec l’emblème réfléchissant Star of Life.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Type de clôture Velcro Style
- Marque EMI
- Matériau Nylon Cordura
- Nombre de pièces 1
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sac de réponse™ EMI Pro, Orange
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires