Quantité minimale: 12
Prix : 37,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
ProBite® 1/2 "x 1/2" Push, robinet à tournant sphérique plein Port installe en quelques secondes et ne nécessite aucun serrage, sertissage, collage ou soudage ! Travail rapide faite de n’importe quel projet de plomberie, chauffage & irrigation, assurant une connexion permanente sans fuite à chaque fois.
Poids &Dimensions
- Taille 1/2 en
- Longueur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Type Passage intégral
- Marque ProBite
- Quantité par paquet 1
- LB/PO2 Certifié à 200 psi
- Type de raccord Robinet à boisseau sphérique
- Matériau Conduire en laiton gratuit
- Numéro de référence du fabricant LF912R
- Type de vanne Boule à passage intégral
- Couleur Jaune
- Style de connexion Push-Fit
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Probite® 1/2 "X 1/2" plomb libre passage intégral de laiton robinet à boisseau sphérique
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit