Prix : 309,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
À utiliser uniquement avec une chaudière fiable. 2100IR fiable - Professionnel 3,9 Lb. Fer à vapeur électrique w / 2,2m Hose Set
Pour obtenir des résultats de qualité professionnelle, vous avez besoin d’un fer à repasser de qualité professionnelle fabriqué avec des composants qui résisteront aux rigueurs d’une utilisation commerciale. Le fer à repasser 2100IR est conçu pour fournir une vapeur sèche de qualité et, avec sa poignée en liège, il est confortable à utiliser pendant de longues périodes. Le 2100IR utilise une plaque en aluminium moulé sous pression avec 32 chambres à vapeur séparées, ce qui élimine la condensation même lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de vapeur extra long. Un fusible thermique à réarmement manuel et un thermostat avec des pointes rivetées rondes robustes assurent la sécurité et la longévité.
Fonctionnalités
Pour obtenir des résultats de qualité professionnelle, vous avez besoin d’un fer à repasser de qualité professionnelle fabriqué avec des composants qui résisteront aux rigueurs d’une utilisation commerciale. Le fer à repasser 2100IR est conçu pour fournir une vapeur sèche de qualité et, avec sa poignée en liège, il est confortable à utiliser pendant de longues périodes. Le 2100IR utilise une plaque en aluminium moulé sous pression avec 32 chambres à vapeur séparées, ce qui élimine la condensation même lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de vapeur extra long. Un fusible thermique à réarmement manuel et un thermostat avec des pointes rivetées rondes robustes assurent la sécurité et la longévité.
Fonctionnalités
- 3,9 livres de fer
- Élément de 800 W
- Tuyau de vapeur de 7 pi de long
- Bouchon de vapeur à dégagement rapide
- Connexion électrique à 4 broches
- Repose-fer en silicone
Poids &Dimensions
- Largeur 4-3/4 en
- Hauteur 6 dans
- Poids 4,3 lbs
- Longueur 9-1/2
Détails du produit
- Tension 120 V
- pays Italie
- Puissance en watts 800 W
- Comprend Tuyau de vapeur/cordon de 7 pi
- Type Fer
- Marque Fiable
- Matériau Aluminium, Liège
- Numéro de référence du fabricant 2100IR
- Fonctionnalités Thermostat, fusible thermique
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année limitée de 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fer à vapeur électrique professionnel fiable avec tuyau de vapeur de 7 pi, 120 V - À utiliser avec des chaudières fiables
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit