Prix : 20,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Toolss 6 à Klein. Tournevis Phillips possède un durable pointe noire qui se forge de précision et la terre à bords carrés pour s’adapter à des ouvertures de vis en toute sécurité. Son axe ne sera pas coller ou la torsion en utilisation normale en raison des épaulements qui fournissent un ancrage extra-fort, couple à l’épreuve dans la poignée. Ce tournevis isolé est fait d’acier trempé de haute qualité.
Poids &Dimensions
- Longueur de la tige 6 in (15,24 cm)
- Astuce taille #3 dans
- Poids 0,41 lbs
- Longueur 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Finition Shank Nickel-Chrome plaqué
- Marque Klein Tools
- Famille de couleurs Tip Noir
- Type de pointe Phillips
- Numéro de référence du fabricant 603-6
- Type de tige Rond
- Matériau de la tige Acier au Chrome Vanadium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
77,95 $
375,95 $
Stanley 89-870 FatMax® 8-1/16" pince à Long bec
Article nº : B983233
Pas encore évalué
24,95 $
13,50 $
Klein Tools® #3 tournevis cruciforme 6" rond tige 603-6
20,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires