Prix : 34,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un excellent coupler pour une lubrification efficace des raccords de graisse difficiles et difficiles à atteindre. Les mâchoires sont complètement durcies pour une durée de vie prolongée. Le corps durci de coupler et les joints pivotants résistent aux applications à haute pression sans déformation. Finition plaquée zinc; La valve de contrôle de boule chargée au ressort aide à maintenir la pression. Construction de 3 mâchoires avec contrôle de boule
Poids &Dimensions
- Taille 1/8" NPT
Détails du produit
- Type Raccords de graissage et adaptateurs
- Angle de tête 360°
- Quantité par paquet 1
- Marque Prolube
- Description Coupler hydraulique
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant HC/SW/3/N
- Max PSI 7 000 psi
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
26,95 $
18,25 $
Coupleur hydraulique prolube 43562 360 degrés, 7000 PSI, 1/8 "NPT
34,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires