Prix : 12,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les tuyaux de graisse permettent de graisser l'accès aux mamelons avec une portée limitée. En raison de leur construction flexible, ceux-ci sont utilisés pour le graissage difficile à atteindre les raccords de graisse. Construction thermoplastique de diamètre intérieur de 0,14 po (3,6 mm) de 0,33 po (8,5 mm). Très flexible avec un rayon de flexion minimum de 1,57" (40 mm). Connexions d'extrémité en acier plaqué de zinc avec sertissage hydraulique. Pression de travail: 3500 PSI; Pression d'éclatement : 11 600 PSI
Poids &Dimensions
- Taille 1/8" NPT
- Longueur du tuyau 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Type Pistolets à graisse et accessoires
- Quantité par paquet 1
- Marque Prolube
- Type de tuyau Flexible w/ Spring Guard
- Matériau Thermoplastique
- Numéro de référence du fabricant GHC-18/SPR/N
- Max PSI 3 500 psi
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Prolube 43681 flexible pistolet à graisse avec protège-ressort, 3500 PSI, 18 pouces, 1/8 "NPT
12,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit