Prix : 155,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Pronto Plus 300CS est un système de nettoyage 2 en 1. Il s’agit d’un nettoyeur vapeur portatif et d’une vadrouille à vapeur avec un support mural escamotable, ce qui rend votre régime de nettoyage plus facile et plus efficace. Le Pronto Plus 300CS est le moyen sûr et confortable de nettoyer et de désinfecter sans utiliser de produits chimiques agressifs. Parfait pour n’importe quelle maison. La vapeur désodorise et désinfecte avec la chaleur et l’humidité et puisque le seul ingrédient requis pour le Pronto Plus 300CS est l’eau, le nettoyage de votre maison n’a jamais été aussi sûr, plus sain ou plus respectueux de l’environnement. Il suffit d’ajouter de l’eau!
Poids &Dimensions
- Largeur 10-2/3 en
- Profondeur 10-2/3 en
- Hauteur 51-1/5 en
- Poids 2,9 lbs
- Longueur 13-1/5 en
- Largeur de nettoyage 13 dans
- Longueur du cordon 20
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Système de nettoyage à la vapeur Pronto Plus 2-en-1
- Capacité 0,36 qt
- Ampérage 13 A
- Type Laveuse à vapeur
- Puissance de pression 24g/min
- Quantité par paquet 1
- Marque Fiable
- Matériau Polypropylène
- Température 215F
- Numéro de référence du fabricant 300CS
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de nettoyeur vapeur Pronto Plus 2-en-1 fiable
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit