Prix : 109,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le puissant et portable Pronto 200CS désinfecte les surfaces et élimine les germes, les moisissures bactériennes et les virus! Ce système de nettoyage à la vapeur portable, puissant et efficace facilite le nettoyage des surfaces difficiles à atteindre sans contrainte au poignet. Le 200CS est le moyen sûr et confortable de nettoyer et de désinfecter sans produits chimiques agressifs. La vapeur désodorise et assainit avec la chaleur et l’humidité et puisque le seul ingrédient requis pour le Pronto 200CS est l’eau, le nettoyage de votre maison n’a jamais été aussi sûr, plus sain ou plus respectueux de l’environnement. Il suffit d’ajouter de l’eau!
Poids &Dimensions
- Largeur 3-2/5 en
- Profondeur 3-2/5 en
- Hauteur 9-1/4 en
- Poids 2,65 lbs
- Longueur 16 dans
- Largeur de nettoyage 4 dans
- Longueur du cordon 20
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Système de nettoyage à la vapeur portable Pronto
- Capacité 0,36 qt
- Ampérage 13 A
- Type Nettoyeur vapeur portable
- Puissance de pression 24g/min
- Marque Fiable
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polypropylène
- Température 215F
- Numéro de référence du fabricant 200CS
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de nettoyeur vapeur portable Pronto fiable
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit