Prix : 80,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 80,95 $ ch.
- Achetez 11-20 75,95 $ ch.
- Acheter 21+ 74,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Couvercle en dôme Bollard
Cette borne anti-stationnement couvrir empêche les accidents et les blessures de personnes trébucher sur les boulons surélevés. Diapositives de dispositif facile à utiliser sur les bornes de protection couvrant la plaque de fixation matérielle et la base pour une belle propre finition. Diamètre extérieur est de 14". Dans l’ensemble, la hauteur est 2,75 %". La finition de manteau de poudre jaune durable. Construction en acier. Aucun matériel requis. Pour une utilisation avec 5-1/2" bornes de diamètre.
Cette borne anti-stationnement couvrir empêche les accidents et les blessures de personnes trébucher sur les boulons surélevés. Diapositives de dispositif facile à utiliser sur les bornes de protection couvrant la plaque de fixation matérielle et la base pour une belle propre finition. Diamètre extérieur est de 14". Dans l’ensemble, la hauteur est 2,75 %". La finition de manteau de poudre jaune durable. Construction en acier. Aucun matériel requis. Pour une utilisation avec 5-1/2" bornes de diamètre.
Poids &Dimensions
- Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Diamètre 14 in (35,56 cm)
- Taille 14 » Diamètre x 2-3/4 » H
Détails du produit
- Type Couvercle en dôme
- Quantité par paquet 1
- Marque Vestil
- Description Housses de protection dôme pour bornes
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant DÔME-5,5
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Glenn
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Couvercles en dôme protecteurs pour bollards - 2,75 po de hauteur
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires