Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Éviter d’endommager windows et cadres, comptoirs, etc. avec les pellicules pour fenêtres facile à appliquer. Dos autocollante et mil 2. épais, ils sont facilement appliqués et sécuritaire de laisser sur la surface pour 45 jours. Supprime en quelques secondes pour un nettoyage facile. Protection idéale de vaporisateurs, mortier, acide muriatique et plus. Et en toute sécurité les bâtons de verre, peint, verni enduit18 surfaces, polyuréthane, etc.. Le film permet à la lumière, en rendant plus facile de travailler dans la salle tout en protégeant vos fenêtres.
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 200 ft²
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Épaisseur Mil 2
- Longueur 200 pi (60,96 m)
Détails du produit
- Marque Pro Tect
- Description Pellicule pour fenêtres
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant PW12-200
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Film de protection vitrage 12" W x 200' L, Mil 2
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires