Prix : 339,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Proto® JSCVT-9S 9 pièces Combinaison de polissage complet Ensemble de clé à cliquet réversible - 12 points
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- point 12 boîte fin permet d’indexation fine, ce qui pour améliore la vitesse et l’accès.
- l’extrémité de la boîte de 12 points s’adapte à 4, 6 et 12 points de fixation
- L’auto-clé s’aligne avec la fixation
- Finition polonaise complète offrant une résistance à la corrosion et des surfaces faciles à nettoyer
- L’extrémité de la boîte est fraisée pour une application facile à la fixation
- décalage angulaire 15° permet de garder la queue claire d’obstructions
- Fourche de la conception (ASD) anti-dérapant
- le mécanisme à cliquet à 72 dents tourne rapidement avec seulement 5 degrés de swing.
- Le levier de commutation chrome-vanadium permet des changements faciles dans le sens de rotation qui aide à améliorer la vitesse
- Les extrémités des boîtes intègrent le système TorquePlus™
- 9/32 "12-point complet polonais clé à combinaison courte
- 5/16 "12-point complet polonais clé à combinaison courte
- 3/8 "12-point complet polonais clé à combinaison courte
- 7/16 "12-point complet polonais clé à combinaison courte
- 1/2 "12-point complet polonais clé à combinaison courte
- 9/16 "12-point complet polonais clé à combinaison courte
- 5/8 "12-point complet polonais clé à combinaison courte
- 11/16 "12-point complet polonais clé à combinaison courte
- 3/4 "12-point complet polonais clé à combinaison courte
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture Divers (Set) dans
- Gamme de tailles d’ouverture Divers (ensemble)
- Longueur Divers (Set) dans
- Gamme de longueur totale Divers (ensemble)
- Taille Divers (Set) dans
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Calibre de jeu 9/32"-3/4 »
Détails du produit
- Interrupteur à bascule réversible Oui
- Système de mesure SAE (fractionnaire)
- Type d’ouverture Ouvert/boîte
- Points de douille/clé 12
- Nombre de pièces 9
- Type Jeu de clé à combinaison
- Marque Proto
- Impact a approuvé Non
- Effet de cliquet Oui
- Numéro de référence du fabricant JSCVT-9S
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Karl
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Proto J2S2 12 Pièce Punch - Ensemble de chisel
Article nº : B945812
Pas encore évalué
165,95 $
Proto JSCVT-9S 9 pièce plein polonais combinaison réversible à cliquet clé Set-12 points
339,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires