Prix : 26,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tecno Elettrica Ravasi (T.E.R.), PRSL1800PI N.O. 1 interrupteur simple, utilisez w / MIKE & VICTOR pendentifs
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Classe d’utilisation : AC 15
- Opérationnel courant nominal : 3 A
- Tension opérationnelle évaluée : 250 V
- Courant thermique nominal : 10 A
- Tension assignée d’isolement : 300 Vac
- Durée de vie mécanique : opérations 8x106
- Terminal de référencement : selon EN 50013
- Connexions : bornes à vis
- Fils : 2 x 0, 5mm Sq - 2 x 1, 5 mm Sq - 1 x 2, 5 mm Sq
- Marquages et homologations : CE, UL CSA
Détails du produit
- Marque Tecno Elettrica Ravasi
- Numéro de référence du fabricant PRSL1800PI
- Comprend 1 pas d’interrupteur
Conformité et certifications
- Certifications EN60204-1,60947-1,60947-5-1,60947-5-5,60529, ISO13850, 2006/95/CE, CE/2006/42
- Évaluation environnementale IP 66 / IP 67 / IP 69K
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
T.E.R., PRSL1800PI N.O. 1 interrupteur simple, utilisation w / MIKE & VICTOR pendentifs
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit