Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tecno Elettrica Ravasi (T.E.R.), PRSL1856BI Transparent 0/1 maintenu Position retournée sélecteur, utilisation w / MIKE & VICTOR pendentifs
Ce sélecteur est compatible avec les stations de contrôle MIKE et VICTOR. Ce sélecteur est couramment utilisé pour Off, sur les applications. Pour Off, sur les demandes qu’une seule LSPRO 1800 PI N.O. contact est nécessaire. Le pointeur de sélection est composé d’un plastique translucide pour rétro-éclairage lorsqu’un contact LED est installé en même temps.
Ce sélecteur est compatible avec les stations de contrôle MIKE et VICTOR. Ce sélecteur est couramment utilisé pour Off, sur les applications. Pour Off, sur les demandes qu’une seule LSPRO 1800 PI N.O. contact est nécessaire. Le pointeur de sélection est composé d’un plastique translucide pour rétro-éclairage lorsqu’un contact LED est installé en même temps.
Détails du produit
- Marque Tecno Elettrica Ravasi
- Consommation d’énergie 0/1 Maintenu Retourné W
- Numéro de référence du fabricant PRSL1856BI
- Comprend Sélecteur de 1
Conformité et certifications
- Certifications EN60204-1,60947-1,60947-5-1,60947-5-5,60529, ISO13850, 2006/95/CE, CE/2006/42
- Évaluation environnementale IP 66 / IP 67 / IP 69K
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
T.E.R., PRSL1856BI Transparent Maint 0/1. Pos. RET sélecteur, utilisation w / MIKE & VICTOR pendentifs
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit