Prix : 2 395,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Trancheuses Primo offrent une solution parfaite pour les besoins de services alimentaires de qualité, de service et de coût efficacité de mélange. Nos trancheuses sont faciles à utiliser avec une conception d’entraînement de ceinture fiables et nos mélangeurs sont construits avec un engin piloté par le système pour fournir des résultats optimaux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conception d’entraînement de ceinture fiables et sûrs
- Chariot amovible pour un entretien facile
- 12" lame
- Bouton de tranchage ajustable
- Aiguisoir intégré
- Anneau de garde
- Permanent lubrifié transport, roulements à billes pour assurer un fonctionnement silencieux
- 1/2 HP
- 120 V
- ETL-S énumérés
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
- Diamètre de la lame 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1
- Type Courroie
- Watts 373 W
- Marque Primo
- Matériau Aluminium
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant PS - 12D
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus, ETL-S
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Primo PS - 12D - trancheuses de luxe Compact, 12" lame, HP 1/2, 120V
2395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit