2,00 $ ch.
Prix: 48,00 $ / Pkg de 24
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Un ruban PTFE industriel robuste qui doit être utilisé sur des travaux de la plus haute qualité. Plus de PTFE par pouce carré que le ruban PTFE 3 ordinaire. L’épaisseur est de 0,0035 ± 0,0005 et la densité de 0,7 g/cm. Fournit un joint étanche pour tout joint fileté et permet un démontage facile; résiste de -450 °F (-268 °C) à +500 º F (260 °C). Livré dans un distributeur de plastique individuel. Pour une utilisation sur les systèmes d’oxygène. Non toxique et ininflammable. Conforme à la spécification fédérale MIL-T-27730A.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- Taille 1/2 "X 260"
- Longueur 260 in (660,4 cm)
Détails du produit
- Marque Cygne noir
- Quantité par paquet 24
- Description Ruban PTFE - Haute densité
- Numéro de référence du fabricant 02120
- Plage de température -450-500 °F
- Max PSI 10 000 psi
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Black Swan PTFE Tape - Haute Densité, Chine - 1/2 » X 260 », qté par paquet : 24
2,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit