2,31 $ ch.
Prix: 115,50 $ / Pkg de 50
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fabriqué à partir de PTFE vierge. L’épaisseur est de 0,0035 ± 0,0005 et la densité de 3 de 0,37 g/cm. Fournit un joint étanche pour tout joint fileté et permet un démontage facile; résiste de -450 °F (-268 °C) à +500 º F (260 °C). Livré dans un distributeur de plastique individuel. Pour une utilisation sur les systèmes d’oxygène. Non toxique et ininflammable. Conforme à la spécification fédérale MIL-T-27730A
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Taille 1 "X 520"
- Longueur 520 in (1320,8 cm)
Détails du produit
- Marque Cygne noir
- Quantité par paquet 50
- Description Ruban PTFE - Basse densité
- Numéro de référence du fabricant 02110
- Plage de température -450-500 °F
- Couleur Blanc
- Max PSI 10 000 psi
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban PTFE Black Swan - Basse densité, Chine - 1 » X 520 », qté par paquet : 50
2,31 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit