Prix : 9 909,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le niveleur mécanique du quai est construit en tôle d’acier à carreaux robuste pour le soutien à long terme de la sous-structure du canal en acier. Le niveauur Edge-O-Dock s’attache en permanence à la face d’un quai. Le niveleur de quai permet un chargement et un déchargement faciles des camions. Le niveleur est conçu pour un entretien minimal et dispose d’un fonctionnement en chaîne de traction en douceur.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 2 pare-chocs stratifiés inclus
- La chaîne de traction mécanique à ressort facilite l’utilisation
- Les protège-orteils télescopiques latéraux couvrent l’ouverture sur toute la gamme de services
- Conforme aux normes CS 202-56, OSHA et ANSI MH14,5
Poids &Dimensions
- Largeur 74
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 30000 lbs (13 636,36 kg)
- Poids 1801 lbs (818,64 kg)
- Longueur 62
Détails du produit
- Type Niveleurs mécaniques de quai
- Marque Vestil
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RR-66-30
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Niveleur mécanique de quai à chaîne de traction Vestil™, 62"L x 74"W, acier, 30 000 lb. Capacité
9909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit