Prix : 1 649,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Conformité totale selon la norme ANSI B30,1
- Construction en acier de haute résistance
- L’anneau de guidage est conçu pour aider à protéger contre les dommages causés par les charges latérales
- Joint de polyuréthane à cycle de vie élevé
- Filetages externes du piston
- Filetages de base internes
Poids &Dimensions
- Hauteur réduite 11,93
- Diamètre de l’alésage du cylindre 1,69
- Hauteur étendue 17,48
- Longueur 2,25 po (5,72 cm)
- Diamètre extérieur 2,25
- Hauteur 11,93 po (30,3 cm)
- Course 5,55 po (14,1 cm)
Détails du produit
- Opération Simple effet
- Pression interne à pleine capacité 10000 psi
- Comprend Coupleur femelle à haut débit
- Quantité par paquet 1
- Marque BVA Hydraulique
- Cylindrée (tonnes) 5 tonnes
- Numéro de référence du fabricant HP0505
- Surface effective du cylindre (In²) 1,14 po²
- Capacité d’huile (In³) 6,34 po (16,1 cm)
Conformité et certifications
- Évaluation ANSI/ASME B30,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BVA Hydraulic Pull Cylindre hydraulique à simple effet, 5 tonnes, 5 » course
1649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit