Prix : 445,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pulsar PPG1221 21" » Deck 140CC Gas Push Lawn Mower Briggs and Stratton Engine Mulching and Bagging Option
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 21" Largeur de coupe
- Moteur 140CC Briggs et Stratton série 500E
- 3-IN-1 Coupe: Paillis, sac arrière, décharge latérale
- 7 Réglage de hauteur de levier unique de position
- Roues avant de 7 » et roues arrière de 10 »
- Vitesse nominale: 3060 tr / min
Poids &Dimensions
- Hauteur de coupe minimale 1 in (2,54 cm)
- Taille de la roue avant 7 in (17,78 cm)
- Taille du pont 21 in (53,34 cm)
- Hauteur de coupe maximale 3 in (7,62 cm)
- Taille de la roue arrière 10 in (25,4 cm)
- Poids 77,16 lbs (35,07 kg)
Détails du produit
- Nombre de lames 1
- Automoteur Non
- Type tondeuse à gazon
- Type de moteur/moteur Gaz
- Option de paillage Oui
- Série de moteurs 500E
- Style Poussez
- Cylindrée du moteur 140 CM³
- Type de carburant Essence sans plomb
- Type d’huile recommandé SAE 10W-30
- Positions du pont 7
- Type de démarrage Recul
- Marque Pulsar
- Capacité du réservoir de carburant 0,31 gal (1,17 l)
- Option d’ensachage Oui
- Traction avant ou arrière Avant
- Numéro de référence du fabricant PPG1221 PPG10
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Conforme aux émissions de la Californie Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pulsar PPG1221 21" Deck 140CC Gas Push Lawn Mower Briggs - Stratton Engine Mulching - Option Bagging
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit