Prix : 765,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La tondeuse Ego™ Power + 21 « fournit 6,0 pieds-livres de couple qui dépasse l’essence sans le bruit, les tracas ou les fumées.
La tondeuse Ego™ Power + 21 « fournit 6,0 pieds-livres de couple qui dépasse l’essence sans le bruit, les tracas ou les fumées. Le moteur brushless à haut rendement offre de longues autonomies, de faibles vibrations et une durabilité à vie. Cette tondeuse à gazon électrique offre jusqu’à 55 minutes de fonctionnement sur une seule charge avec la batterie au lithium ARC 56V™ incluse. La tondeuse à gazon sans fil offre une coupe de précision avec sa lame de paillage avancée et ses sept positions de hauteur de coupe de 1,25 à 4 pouces, réglables d’une seule main. La fonctionnalité trois-en-un offre votre choix de paillage, de décharge latérale ou d’ensachage de votre tonte de gazon; Un sac de collecte d’herbe à deux boisseaux facile d’accès est inclus. Cette tondeuse à gazon à poussée comprend des lumières LED vives pour une visibilité accrue lors de la tonte à l’aube ou au crépuscule, et elle se replie à plat pour un rangement compact entre les coupes. Faites l’expérience d’une™ puissance incroyable avec la tondeuse à gazon Ego™ Power+ 21 ».
Caractéristiques :
La tondeuse Ego™ Power + 21 « fournit 6,0 pieds-livres de couple qui dépasse l’essence sans le bruit, les tracas ou les fumées. Le moteur brushless à haut rendement offre de longues autonomies, de faibles vibrations et une durabilité à vie. Cette tondeuse à gazon électrique offre jusqu’à 55 minutes de fonctionnement sur une seule charge avec la batterie au lithium ARC 56V™ incluse. La tondeuse à gazon sans fil offre une coupe de précision avec sa lame de paillage avancée et ses sept positions de hauteur de coupe de 1,25 à 4 pouces, réglables d’une seule main. La fonctionnalité trois-en-un offre votre choix de paillage, de décharge latérale ou d’ensachage de votre tonte de gazon; Un sac de collecte d’herbe à deux boisseaux facile d’accès est inclus. Cette tondeuse à gazon à poussée comprend des lumières LED vives pour une visibilité accrue lors de la tonte à l’aube ou au crépuscule, et elle se replie à plat pour un rangement compact entre les coupes. Faites l’expérience d’une™ puissance incroyable avec la tondeuse à gazon Ego™ Power+ 21 ».
Caractéristiques :
- Fournit un couple de coupe de 6,0 lb-pi pour des performances supérieures à celles des tondeuses à gazon à essence
- Jusqu’à 55 minutes de fonctionnement sur une seule charge avec la batterie 56V 6Ah ARC Lithium™
- Le moteur sans balais à haut rendement offre de longues durées, de faibles vibrations et une durabilité à vie
- Réglages de la hauteur de coupe à 7 positions : 1,25 à 4 pouces
- Fonction 3-en-1 : paillage, ensachage, décharge latérale
- Démarrage rapide et facile du bouton-poussoir
- Pont de 21 pouces
- Phares LED lumineux
- Hauteur de poignée réglable
- Construction résistante aux intempéries classée IPX4
- Plis pour un stockage compact
- Sac de collecte de gazon à deux boisseaux facile d’accès
- Temps de charge de 80 minutes avec la batterie ARC Lithium™ de 6,0 Ah et le chargeur Power+ 320 W
- Compatible avec toutes les batteries Ego™ 56V ARC Lithium™
- Garantie de 5 ans sur les outils, garantie de 3 ans sur la batterie
Poids &Dimensions
- Taille du pont 21 dans
- Poids 45,2 lbs
Détails du produit
- Corded/Sans-fil Sans fil
- Marque Ego
- Tension 56 V
- Option d’ensachage Oui
- Heures d’ampère de batterie Ah 6
- Numéro de référence du fabricant LM2114
- Batterie incluse Oui
- Chargeur inclus Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de tondeuse poussée Ego™ w / G3 6Ah batterie et chargeur 320W, 56V, 21 « Deck
765,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit