Prix : 2 479,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Primo Vegetable Cutter/Food Processor, électrique, style d’alimentation continue inclinée, 5,11 " x 2,16" ouverture de la trémie, couverture amovible, pas de dégagement de sécurité volt, comprend: (1) disque de râpe de 7 mm, (1) disque de grille de 4 mm, (1) disque de râpe de 3 mm, (1) disque de tranchement de 4 mm, -1) disque de tranchement de 2 mm, construction en aluminium anodisé, 3/4 HP, 110v/60/1-ph, 5,0 amplis, 550 watts, NEMA 5-15P, cET, ETLusnitation-SaLusnitation-SaLnitation-SaL
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Longueur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 19-11/16 po (50,01 cm)
- Poids 50,6 lbs (23 kg)
Détails du produit
- Tension 110 V
- Description Robot de cuisine
- Puissances en chevaux 3/4HP HP
- Ampérage 5 A
- Phase 1
- Comprend 5 Lames, GRATING: 7MM, 4MM, 3MM, SLICING: 4MM, 2MM.
- Applications Commercial
- Watts 550 W
- Marque Primo
- Matériau Aluminium anodisé
- Numéro de référence du fabricant PVC-500
- Fonctionnalités NEMA 5-15P
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 year Parts - Labor (Carry in) Exclusif d’articles d’usure
Conformité et certifications
- Certifications ETLUS/ETLC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Primo PVC-500, Food Processor, 3/4 HP
2479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit