Prix : 795,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Colliers d’aucun cadre ou de la mousse. Poids léger.
- PVC, XR-40 5 (chimique & résistant au carburant) 8130 oz
- Le PVC est bleu (opt. rouge, jaune, vert, noir, & orange)
- XR-5 8130 correspond au noir
- Vannes : Schrader, la décompression, & vannes bateau (cocher)
- Plis jusqu'à la taille de stockage compact (sac de rangement inclus)
- Tailles (pi) : 3 x 3 x 1, 4 x 4 x 1, 4 x 8 x 1, 5 x 5 x 1, 6 x 12 x 1 (autres dimensions et hauteurs disponibles). Dimension énumérée est à l’intérieur de diamètre.
Poids &Dimensions
- Hauteur pliée 32 in (81,28 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur pliée 8 in (20,32 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Longueur pliée 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 60 gal (227,12 l)
- Type Piscine de décontamination
- Marque Confinement Portable Husky
- Quantité par paquet 1
- Matériau PVC
- Style Piscine de décontamination de PVC
- Numéro de référence du fabricant AADP-33-RD
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée sur toutes les soudures et les soudures
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Husky en aluminium/PVC décontamination piscine avec douche ALFDP-55WS - 60" Lx84 « Wx205 » Cap H 180 Gal. Bleu
Article nº : B2116027
Pas encore évalué
3 799,00 $
Husky PVC Air mural décontamination piscine AADP-33 - 22 onces épaisseur 36" L x 12" W x 29 H « 60 gallons-rouge
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires