Prix : 69,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Revêtements PVC
Chadko manchons sont réalisés en PVC solide, qui les rend lisse et durable, l’humidité et résistant aux produits chimiques et faciles à nettoyer avec verre nettoyeur. Les doublures sont coupés pour pondre encastré entre les fils de support et les coins sont coupés à se former autour des poteaux pour un meilleur ajustement.
Chadko manchons sont réalisés en PVC solide, qui les rend lisse et durable, l’humidité et résistant aux produits chimiques et faciles à nettoyer avec verre nettoyeur. Les doublures sont coupés pour pondre encastré entre les fils de support et les coins sont coupés à se former autour des poteaux pour un meilleur ajustement.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 1/8 en
- Poids 4,29 lbs (1,95 kg)
Détails du produit
- Type Tablette
- Type d’accessoire Doublures de plateau
- Quantité par paquet 2
- Marque Chadko
- Matériau 1/8 EN PVC
- Numéro de référence du fabricant G2PKTL 40 GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Doublure d’étagère en PVC Chadko™, 36 po L x 12 po P, gris - Paquet de 2
69,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit