Prix : 24,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le PVC est connu pour son excellente résistance chimique et ses propriétés isolantes électriques. Il est couramment utilisé dans les applications de traitement chimique.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- densité 0,052 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 4250 psi
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Description Barre en plastique en PVC
- Plage de température 5 à 140 ° F
- Dureté R115 Rockwell
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau PVC
- Numéro de référence du fabricant BULK-PS-PVC-128
- Forme Bar
- Couleur Gris foncé
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Barre en plastique en PVC - 1/8" Épais x 3" Wide x 48" Long
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit