Prix : 10,75 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Barre en plastique en PVC - 1/8" Épais x 3" Wide x 12" Long
Le PVC est connu pour son excellente résistance chimique et ses propriétés isolantes électriques. Il est couramment utilisé dans les applications de traitement chimique.
Le PVC est connu pour son excellente résistance chimique et ses propriétés isolantes électriques. Il est couramment utilisé dans les applications de traitement chimique.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- densité 0,052 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 4250 psi
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Description Barre en plastique en PVC
- Plage de température 5 à 140 ° F
- Dureté R115 Rockwell
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau PVC
- Numéro de référence du fabricant BULK-PS-PVC-116
- Forme Bar
- Couleur Gris foncé
- Type de sauvegarde Noir
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barre en plastique en PVC - 1/8" Épais x 3" Wide x 12" Long
10,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires