Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
En polycarbonate QLINE™ D et boîtiers ABS ont profilé de corps avec la vis du Couvercle affleurant pour un aspect attrayant et contemporain. Difficile comme élégant, ils fonctionnent dans des environnements corrosifs et peuvent résister à l’immersion occasionnelle. La série ABS partage les mêmes caractéristiques et des propriétés physiques similaires comme le polycarbonate, mais est une alternative plus économique, de nominal non UL.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Corps est polycarbonate résistant aux chocs pour PCD série et ABS de série ABD
- Les couvertures opaques et clairs sont polycarbonate résistant aux chocs pour PCD série et ABS de série ABD
- Matériau polycarbonate est facilement perforée, foré, déposé ou scié
- Parois latérales droites permettent d’avançon de plusieurs boîtiers
- Vis cruciforme captivé du couvercle sont en acier inoxydable
- Trous de fixation moulés directement adjacente à la vis du couvercle
- Placer les vis protégées par des capuchons amovibles qui sont esthétiques et une résistance de bourreur
- Moulé de tampons internes pour le montage de panneaux en option, des rails et des autres composants
- Fonction de montage de panneau sur corps et couvercle
- Joint de mousse en place sans soudure assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
- Vis fournies pour panneau de montage optionnel
- Le matériel est sans halogène
Poids &Dimensions
- A x B x C 6,06 x 2,91 x 1,93 po
- Montage G x H 5,83 x 1,97 po
- Taille du panneau (P x E) 5,16 x 2,56 po
- Dimensions extérieures 6,30 x 3,15 po
Détails du produit
- Type 4 X
- Style de couverture Effacer
- Marque Hoffman
- Description Couvercle de la boîte J vis clair
- Matériau Polycarbo
- Groupe d’experts Q168PD
- Numéro de référence du fabricant Q1686PCDCC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hoffman Q1686PCDCC QLINE™ J boîte, cache-vis clair, Type 4 X, 160x80x55mm, polycarbo
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit