Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Utilisé pour isolation et logement poussoirs 30,5- ou 22,5-mm dans des environnements hostiles, QLINETM D Enclosures ont profilé de corps avec la vis du Couvercle affleurant pour un aspect attrayant et contemporain.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Matériau de percutantes en polycarbonate est utilisé pour le corps et couvercle
- Matériau polycarbonate est facilement perforée, foré, déposé ou scié
- Parois latérales droites permettent d’avançon de plusieurs boîtiers
- Vis cruciforme captivé du couvercle sont en acier inoxydable
- Trous de fixation moulés directement adjacente à la vis du couvercle
- Placer les vis protégées par des capuchons amovibles qui sont à la fois esthétique et une résistance de bourreur
- Moulé de tampons internes pour le montage de panneaux en option, des rails ou des autres composants
- Joint de mousse en place sans soudure assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
- Vis fournies pour panneau de montage optionnel
- Matériel de montage fourni
- Le matériel est sans halogène
Poids &Dimensions
- Largeur 2,875 po (7,3 cm)
- Hauteur 2,94 po (7,47 cm)
- Longueur 3,125 po (7,94 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Hoffman
- Description Coffret bouton poussoir
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant Q1PBPCD
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Boîtier à boutons poussoirs Hoffman Q1PBPCD, 2,94 po x 2 875 po, polycarbonate
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit