Prix : 155,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hoffman Q3PBPCD QLINE™ PB Encl, 3PBx30,5mm, polycarbo
Utilisé pour isolation et logement poussoirs 30,5- ou 22,5-mm dans des environnements hostiles, QLINE™ D enceintes ont profilé de corps avec la vis du Couvercle affleurant pour un aspect attrayant et contemporain.
Caractéristiques :
Utilisé pour isolation et logement poussoirs 30,5- ou 22,5-mm dans des environnements hostiles, QLINE™ D enceintes ont profilé de corps avec la vis du Couvercle affleurant pour un aspect attrayant et contemporain.
Caractéristiques :
- Matériau de percutantes en polycarbonate est utilisé pour le corps et couvercle
- Matériau polycarbonate est facilement perforée, foré, déposé ou scié
- Parois latérales droites permettent d’avançon de plusieurs boîtiers
- Vis cruciforme captivé du couvercle sont en acier inoxydable
- Trous de fixation moulés directement adjacente à la vis du couvercle
- Placer les vis protégées par des capuchons amovibles qui sont à la fois esthétique et une résistance de bourreur
- Moulé de tampons internes pour le montage de panneaux en option, des rails ou des autres composants
- Joint de mousse en place sans soudure assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
- Vis fournies pour panneau de montage optionnel
- Matériel de montage fourni
- Le matériel est sans halogène
Poids &Dimensions
- A x B x C 6,02 x 2,87 x 3,11 po
- Taille du trou 30,5 po (77,47 cm)
- Montage G x H 5,83 x 1,97 po
- Taille du panneau (P x E) 5,16 x 2,56 po
- Dimensions extérieures 6,30 x 3,15 po
Détails du produit
- Type 4 X
- Marque Hoffman
- Description Bouton poussoir D
- Matériau Polycarbo
- Groupe d’experts Q168PD
- Numéro de référence du fabricant Q3PBPCD
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hoffman Q3PBPCD QLINE™ PB Encl, 3PBx30,5mm, polycarbo
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit