Prix : 11 395,00 $
Les clients ont également été consultés
Fonctionnalités
- Pompe RPM: 968
- Le système lubrifié en fonte résistant QP fournit une lubrification positive à toutes les surfaces critiques : arbre à manivelle, roulements et tiges de raccordement jusqu'aux broches de poignet.
- La pompe à huile gerotor de haute qualité et le filtre à huile assurent une lubrification constante, des températures de fonctionnement plus basses et une meilleure filtration pour une durée de vie et une fiabilité plus longues.
- Fournit jusqu'à 15 % plus de durée de vie de la pompe que les compresseurs lubrifiés traditionnels.
- Offre plus de 60 000 heures de durée de vie de la pompe
- 175 max. Psi
- Équipé d'un puissant moteur électrique de 10 HP avec démarreur magnétique.
- Pressure-lubricated QP 2-stage cast iron pump
- Entraînement de ceinture
- Réservoir certifié ASME de 120 gallons avec vidange manuelle.
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 55 in (139,7 cm)
- Poids 850 lbs (386,36 kg)
- Taille du réservoir 120 gal (454,25 l)
- Sortie du réservoir 1-1/2
- Longueur 78 in (198,12 cm)
Détails du produit
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Type de pompe Bi-étagé
- Temps de récupération Exécution continue
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Non
- CFM @ 90 LB/PO2 35 CFM
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Horizontal
- Matériau Fonte/aluminium
- Style Horizontal
- Type de carburant Électrique
- Système d’huile Lubrifié à la pression
- Temps de démarrage proche
- Verre de vision à l’huile Oui
- Tension 230 V
- Matériau de la pompe Hybride: ductile/Fonte
- Description Compresseur d’air à deux étages
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Arrêt de l’huile faible Non
- Puissances en chevaux 10 HP
- Max PSI lb/po2 175
- Point de rosée sous pression Non
- Phase 3
- Pré-filtre Non
- Type de démarrage Électrique
- Marque Compresseur Quincy
- Entraînement de pompe Ceinture
- Numéro de référence du fabricant 2020040899
- Couleur Bleu de Quincy
Garantie
- Garantie Jusqu’à 3 ans limité
Conformité et certifications
- Certifications ASME, OSHA, 462L OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Guardair 14X50B03 1/4" Id X 50' recul Air tuyau Nylon Coilguard®
Article nº : B645117
Pas encore évalué
109,95 $
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
745,00 $
Clé à chocs à air composite industrielle™ mondiale, taille d’entraînement de 1 pouces, couple maximal de 1300
Article nº : 133709
Pas encore évalué
555,00 $
679,00 $
Ingersoll Rand Drive Air Impact Wrench, 1/2 » Taille du lecteur, 930 Max Torque
Article nº : 700142
Pas encore évalué
755,00 $
Quincy QP™ Pro compresseur d’air à deux étages, 10 CV, 120 gallons, horizontal, 230V-3-phase
11395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires