Prix : 12 175,00 $
Les clients ont également été consultés
Fonctionnalités
- Moteur de service industriel
- Démarrage magnétique monté et câblé à usage général de service industriel.
- Moins de 5 PPM huile report-over (blow-by) rating.
- 145-175 PSI de travail
- RPM: 942
- Valve à billes manuelle et résistante, facile à atteindre
- Pompe d'entraînement de ceinture de 2 étages avec cylindre en fonte solide
- Intercooler de tube finné pour le refroidissement maximum et la durée de vie accrue de valve
- Tête d'aluminium pour la dissipation de chaleur
- Réservoir de pétrole de grande capacité pour les basses températures du pétrole
- Roue de mouche en fer coulé pour l'efficacité énergétique et la durabilité
- Cycle de droits de 100 %
- Lubrification d'éclaboussure
- Approbation de l'UL et de l'ACS sur tous les composants électriques
- Soupapes et réservoirs de secours à pression codés ASME
- Frais supplémentaires pour l'option d'expédition de porte de levage
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 55 in (139,7 cm)
- Poids 995 lbs (452,27 kg)
- Taille du réservoir 120 gal (454,25 l)
- Sortie du réservoir 1-1/2
- Longueur 78 in (198,12 cm)
Détails du produit
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Type de pompe Bi-étagé
- Temps de récupération Exécution continue
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Non
- CFM @ 90 LB/PO2 51 CFM
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Horizontal
- Matériau Fonte/aluminium
- Style Horizontal
- Type de carburant Électrique
- Système d’huile Splash lubrifié
- Temps de démarrage proche
- Verre de vision à l’huile Non
- Tension 230 V
- Matériau de la pompe Hybride: ductile/Fonte
- Description Compresseur d’air à deux étages
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Arrêt de l’huile faible Non
- Puissances en chevaux 15 HP
- Max PSI lb/po2 175
- Point de rosée sous pression Non
- Phase 3
- Pré-filtre Non
- Type de démarrage Électrique
- Marque Compresseur Quincy
- Entraînement de pompe Ceinture
- Numéro de référence du fabricant 2020040887
- Couleur Bleu de Quincy
Garantie
- Garantie Jusqu’à 3 ans limité
Conformité et certifications
- Certifications ASME, OSHA, 462L OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Guardair 14X50B03 1/4" Id X 50' recul Air tuyau Nylon Coilguard®
Article nº : B645117
Pas encore évalué
115,95 $
Clé à chocs à air composite industrielle™ mondiale, taille d’entraînement de 1 pouces, couple maximal de 1300
Article nº : 133709
Pas encore évalué
569,00 $
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
749,00 $
685,00 $
Ingersoll Rand Drive Air Impact Wrench, 1/2 » Taille du lecteur, 930 Max Torque
Article nº : 700142
Pas encore évalué
759,00 $
Chicago Pneumatic CP7111, Heavy Duty Air Hammer, CP7111, 6,7" L, 3000 BPM, 7,2 Joule
Article nº : B1222331
Pas encore évalué
185,95 $
Quincy QT™ Pro compresseur d’air à deux étages, 15 CV, 120 gallons, horizontal, 230V-3-phase
12175,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires