13,25 $ ch.
Prix: 119,25 $ / Pkg de 9
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
EMBOÎTEMENT BOUT DES BACS
Emboîtement bout des bacs peut être empilé verticalement ou verrouillée ensemble side-by-side pour les configurations de stockage personnalisables. Idéal pour diverses applications de stockage de la maison et de bureau aux fournitures médicales et industrielles. Fait à l’aide de claire, résistant à la rupture, moulés par injection plastique tiroirs avec une armoire en polystyrène. Tiroirs astuce en douceur à un angle de 45° et sont démontables pour un accès facile et remplissage. Poignée moulée sur front comprend machines à sous étiquette d’identification de contenu. Vente de carton.
Emboîtement bout des bacs peut être empilé verticalement ou verrouillée ensemble side-by-side pour les configurations de stockage personnalisables. Idéal pour diverses applications de stockage de la maison et de bureau aux fournitures médicales et industrielles. Fait à l’aide de claire, résistant à la rupture, moulés par injection plastique tiroirs avec une armoire en polystyrène. Tiroirs astuce en douceur à un angle de 45° et sont démontables pour un accès facile et remplissage. Poignée moulée sur front comprend machines à sous étiquette d’identification de contenu. Vente de carton.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Longueur 2 in (5,08 cm)
- Taille (L x l x H) 2 x 2-1/2 x 2-3/4 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de bacs 1
- Type Verrouillage Tip Out Bin
- Famille de couleurs d’image Blanc
- Quantité par paquet 9
- Marque Quantum Storage Systems
- Famille de couleurs Bin Effacer
- Matériau En polystyrène
- Numéro de référence du fabricant QTB 409-WH
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Quantique Tip à emboîtement Bin QTB409 2-1/2 x 2 x 2-3/4 blanc, qté par paquet : 9
13,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires