Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Quartz de qualité A Haute Température est une microfibre en verre sans liant de porosité fine (SiO2) avec une efficacité de 99,999 % dans la filtration de l’air pour la rétention de particules de 2,20um. La température effective varie jusqu’à 1150 °C. Ce média répond ou dépasse les exigences physiques, de performance et élémentaires des méthodes de surveillance de l’air ambiant PM10 de l’EPA. Débit 1,1 - 1,35 m3/min (Résistance 95mmH20@10,5 pi/min). Perte sur l’allumage, <2 %. Résistance à la tensile : 285g/ 15mm (ASTM D828), md tensile est de 11,3 lbs/in (TAPPI T494). Principalement utilisé dans la surveillance de la pollution atmosphérique, la spectroscopie d’absorption atomique, la spectrométrie des émissions de flammes et d’autres applications où une analyse extrêmement critique est nécessaire. Idéal pour une utilisation dans les gaz acides (sauf hydrofluoriques) et les aérosols, les piles et la surveillance du gaz de combustion.
Poids &Dimensions
- Épaisseur 0,47 mm
- Diamètre 4,25 % cm
Détails du produit
- Type Filtre à microfibre traité à la chaleur de quartz
- Vitesse de filtration 5 sec.
- Quantité par paquet 100
- Marque LabExact (en)
- Rétention 2,2µm
- Description Filtre à microfibre en verre sans liant à haute pureté (SiO2) traité à la chaleur du quartz
- Matériau Microfibre en verre à quartz sans liant
- Numéro de référence du fabricant HT-Q4250
- Stérile Non
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
LabExact Quartz Heat Treated High Purity SiO2 Binderless Glass Microfiber Filter 4,25 cm Dia, 100PK
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires