Queue Solutions Barrière de ceinture rétractable QueuePro 250, poteau poli de 40 po, ceinture noire de 11 pi, qté par paquet : 2
Article nº : WBB3150489
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Rouge
- Noir
- Bleu
- Rouge foncé
Noir
155,95 $ ch.
Prix: 311,90 $ / Pkg de 2
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 311,90 $ /pkg.
- Acheter 3+ 291,90 $ /pkg.
Courroie à rétraction lente
Notre cassette de courroie offre des caractéristiques de sécurité clés, notamment un frein de courroie pour une rétraction lente de la courroie et un mécanisme de ressort à couple constant pour une rétraction douce et silencieuse de la courroie.
Verrouillage de l’extrémité de la ceinture
L’extrémité de courroie universelle se connecte à toutes les grandes marques et dispose d’un verrou de ceinture qui empêche le relâchement accidentel de la courroie.
Protection du sol sur toute la circonférence
Un protecteur de sol en caoutchouc sur toute la circonférence offre une protection maximale pour les sols coûteux des salles d’exposition.
Connectivité à 4 voies
Chaque chandelier est doté d’une connectivité à 4 voies avec une courroie extensible et trois cannelures de connexion universelles.
Caractéristiques :
- Hauteur standard : 40 po
- Poids : 22lbs Diamètre du poteau : 2-1/2 po
- Diamètre de base: 14"
- Largeur de la courroie : 2 po
- Longueurs de courroie : 11'/13'L
Poids &Dimensions
- Largeur 14
- Hauteur 40
- Poids 21
- Diamètre du poteau 2-1/2 po (6,35 cm)
- Poids de base 15 lbs (6,82 kg)
- Hauteur du poteau 40
- Largeur de la ceinture 2 in (5,08 cm)
- Longueur de la ceinture 11 pi (3,35 m)
- Diamètre de la base 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs Post Acier inox poli
- Famille de couleurs de base Acier inox poli
- Assemblage requis Oui
- Style de base Rond
- Type Barrière de ceinture rétractable
- Intérieur/extérieur Indoor
- Post Matériel Acier
- Quantité par paquet 2
- Famille de couleurs de texte Aucun message
- Nombre de courroies 1
- Message de ceinture Aucun message
- Marque Solutions de file d’attente
- Famille de couleurs de ceinture Noir
- Roues Non
- Série QueuePro 250
- Matériau de base Fer de fonte
- Numéro de référence du fabricant PRO250PS-BK11
- Matériau de la ceinture Nylon
Garantie
- Garantie 3
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Queue Solutions Barrière de ceinture rétractable QueuePro 250, poteau poli de 40 po, ceinture noire de 11 pi, qté par paquet : 2
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit