Prix : 109,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-7 109,95 $ ch.
- Acheter 8+ 105,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® S1872AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 72 « L x 18 " P
Personnalisez votre rayonnages avec des Réglage rapide étagères ou mélanger des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de stockage. Poly-Z-Brite® dispose d’un électroplacage poudre-époxy clair sur chromate de zinc qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
Personnalisez votre rayonnages avec des Réglage rapide étagères ou mélanger des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de stockage. Poly-Z-Brite® dispose d’un électroplacage poudre-époxy clair sur chromate de zinc qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Comprend 1 étagères, 4 crochets de suspension et 4 clips d’étagère
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
- Doit utiliser une étagère supérieure et inférieure standard pour la stabilité
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- addon_type Étagères
- Assemblage requis Non
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Réglage rapide
- Type Étagère grillagée
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Numéro de référence du fabricant S1872AZ
- Couleur Époxyde clair
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® S1872AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 72 « L x 18 " P
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange