Prix : 139,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-7 139,95 $ ch.
- Acheter 8+ 135,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
Nexel® S2460AC Chrome Quick Adjust Wire Shelf 60 « L x 24 " P
Personnalisez votre rayonnages avec des Réglage rapide étagères ou mélanger des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de stockage. Chromé est une finition nickel-chrome électro-plaquée qui est suffisamment attrayante pour l’affichage au détail, mais résiste également aux conditions d’entrepôt.
Caractéristiques :
Personnalisez votre rayonnages avec des Réglage rapide étagères ou mélanger des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de stockage. Chromé est une finition nickel-chrome électro-plaquée qui est suffisamment attrayante pour l’affichage au détail, mais résiste également aux conditions d’entrepôt.
Caractéristiques :
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Comprend 1 étagères, 4 crochets de suspension et 4 clips d’étagère
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé
- Garantie limitée d’un an dans l’application et l’utilisation à sec
- Doit utiliser une étagère supérieure et inférieure standard pour la stabilité
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Application Sec
- Type d’étagère Réglage rapide
- Nom/numéro du modèle 561698
- Type Étagère grillagée
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Numéro de référence du fabricant S2460AC
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Nexel® S2460AC Chrome Quick Adjust Wire Shelf 60 « L x 24 " P
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange