Prix : 54,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Robinet à tournant sphérique Coupleur - hydraulique polyvalente ou industrielle ; style S71,15 pour agriculture, construction et applications industrielles.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Utilisé dans l’agriculture, construction, foresterie & transports
- Agricole, construction & industrial applications
- Surfaces caractéristiques produit RoHS Compliant plaqué acier (argent en apparence)
Détails du produit
- Connexion A Embout mâle ISO
- Pression nominale de service 3000 psi
- Connexion B 3/4"-16 O ring Boss Thread
- Connecteur type A x B ISO mâle Astuce X 3/4"-16 O ring Boss Thread
- Marque Apache tuyau & Belting
- Description Coupleur rapide
- Style S71-15
- Numéro de référence du fabricant 39041070
Conformité et certifications
- Certifications Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Apache le coupleur rapide hydraulique 39041070, ISO embout mâle (boule) de 1/2" 3/4"-16 Forb
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit