Prix : 829,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Voûte de V-Line rapide est le parfait « cachette » pour garantir les petits objets de valeur et des armes à feu sans compromettre l’accès rapide et facile, ou d’interférer avec la décoration des chambres. La voûte rapide est destinée à installer entre les poteaux du mur, la voûte rapide des montures fleur avec la surface de la paroi ; Accrochez une photo sur la voûte rapide pour dissimulation complète. La lunette ci-joint ou du cadre donne un aspect fini propre cacher toute les coupes de cloison sèche. La porte de la chapelle rapide est encadrée pour les installation en affleurement comme une sécurité maximale. Une armature interne en acier donne une protection supplémentaire à la porte de protection contre les regards indiscrets des attaques. Le verrouillage mécanique de cinq bouton-poussoir offre un accès rapide et facile sans piles à l’échec ou les touches qui peuvent tomber entre de mauvaises mains. La combinaison est facile de définir et de modifier avec 1081 codes possibles. Feutre doublure sur les murs et le contenu de coussin. Une étagère réglable de doublé feutre offre espace de rangement supplémentaire. La voûte rapide est suffisamment grande pour accueillir confortablement les porte-monnaie, bijoux et petits objets de valeur.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Largeur intérieure 13 in (33,02 cm)
- Hauteur intérieure 3 in (7,62 cm)
- Poids 23 lbs (10,45 kg)
- Échelle de hauteur 11 à 20 pouces
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Échelle de profondeur 0 à 5 pouces
- Capacité de poids 6 lbs (2,73 kg)
- Profondeur intérieure 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1 (1 "x 13" x 2-5/8")
- Nombre de portes 1
- Type Pistolet coffre fort
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Support mural
- Capacité Jusqu’à 2 canons pi³
- Type de verrou Serrure à combinaison mécanique
- Marque V-Line
- Type de porte Manuel - 12" porte
- Numéro de référence du fabricant 41214-S IVY
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CA DOJ
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CarMan ElecTruck
Date de : Avril 24, 2020
-
Reviewer : Frank
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent rapport qualité/prix.... Un bouton poussoir de qualité coûte plus cher que ce coffre. Très bien fait.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
V-Line rapide Vault dans mur pistolet sécuritaire 41214-s IVY, capacité 2 Canon, W 12" x 4 « D x 14 » H, Ivoire
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires