Prix : 439,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Mettez des performances de ponçage haut de gamme dans la paume de votre main avec la nouvelle gamme de ponceuses orbitales aléatoires de qualité supérieure d’Ingersoll Rand®. Ergonomiquement améliorées pour offrir un confort et des performances durables, ces ponceuses ont la puissance nécessaire pour faire le travail. Et ils ont été conçus pour relever n’importe quel défi, avec la flexibilité nécessaire pour s’adapter à plusieurs tailles et options.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- ERGONOMIE: Une construction légère et profilée et une poignée allongée offrent un soutien supplémentaire au bras de l’utilisateur, ce qui rend les travaux de ponçage de longue durée plus productifs tout en offrant un accès plus facile et un confort dans plus d’angles et de positions. La conception de la palette encastrée minimise les points de pincement, tandis que les niveaux de bruit et de vibration à la pointe de l’industrie réduisent davantage la fatigue de l’opérateur, garantissant une expérience plus sûre et des performances plus durables
- PERFORMANCE : Un moteur plus puissant offrant beaucoup de puissance et de performances pour faire le travail
- VERSATILITÉ: Lorsqu’il s’agit de travaux de ponçage sérieux, il n’y a pas de taille unique. Nous avons conçu nos ponceuses orbitales aléatoires haut de gamme dans un souci de flexibilité, s’adaptant à plusieurs diamètres d’orbite, tailles et types de tampons, ainsi qu’à des options d’aspiration pour relever tous les défis que le travail vous lance. Des caractéristiques de conception et de construction durables, comme un moteur sans lubrifiant et un régulateur facile d’accès, aident à garder le lieu de travail propre et à faire le travail plus rapidement
- Boîtier profilé pour s’adapter confortablement aux mains de l’utilisateur pendant de longues périodes
- Jusqu’à 40 % de vibrations en moins par rapport aux modèles précédents avec 50 % de puissance en plus
- Détendeur facile à utiliser, mais dissimulé pour des changements rapides
- Aspirateur : Aspirateur prêt à l’emploi/aspirateur central
Poids &Dimensions
- Hauteur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Poids 1,6 lbs (.73 kg)
- Longueur 6-11/16
- Entrée d’air 3/8 en
- Taille du pad 6 in (15,24 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 5/16
- Orbite 3/32 en
Détails du produit
- TR/MIN 13000 rpm
- Type d’alimentation Pneumatique
- Poignée de poignée latérale Non
- Type Ponceuse orbitale aléatoire
- Quantité par paquet 1
- Style paume
- Réversible Non
- Gaz d’échappement Arrière
- Made in USA Non
- CFM 17,5 PI3/MIN
- Description Ponceuse pneumatique orbitale aléatoire adhésive
- CFM moyen 17,5
- Puissances en chevaux 5/16 HP
- Marque Ingersoll Rand
- Série R036C
- T/mn maximum 12000 rpm
- Numéro de référence du fabricant R036C-C2
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ponceuse pneumatique Ingersoll Rand® R036C 6 po, prête pour l’aspirateur, diamètre orbital 3/32 po, 13000 tr/min
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit