Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Toilette à jets à installation murale Acorn R2100-T-1 avec ergot supérieur, fini en acier inoxydable
Ces appareils en acier inoxydable correspondent aux dimensions de raccordement pour la plupart des toilettes de porcelaine vitrifiée existant dans les milieux commerciaux, industriels et institutionnels des environnements qui exigent un produit hygiénique et durable, de coût. Ces unités durables répondent aux exigences de l’usage fréquent de correctionnel et environnements, où les dommages à la porcelaine vitrifiée peuvent être un danger pour les occupants de l’immeuble de la prison. Acier inoxydable résiste à une pression plus forte et force sans motif de remplacement, mettant fin au cycle vicieux de vitré. Les résultats sont moins de risques pour la sécurité et de coûts de remplacement, avec une épargne à long terme une plus grande dans l’entretien et de réparation pour les clients. Unités ne sont à montage frontal et sont disponibles en quatre modèles, chacun avec des options d’alimentation haut ou mur :
Caractéristiques :
Ces appareils en acier inoxydable correspondent aux dimensions de raccordement pour la plupart des toilettes de porcelaine vitrifiée existant dans les milieux commerciaux, industriels et institutionnels des environnements qui exigent un produit hygiénique et durable, de coût. Ces unités durables répondent aux exigences de l’usage fréquent de correctionnel et environnements, où les dommages à la porcelaine vitrifiée peuvent être un danger pour les occupants de l’immeuble de la prison. Acier inoxydable résiste à une pression plus forte et force sans motif de remplacement, mettant fin au cycle vicieux de vitré. Les résultats sont moins de risques pour la sécurité et de coûts de remplacement, avec une épargne à long terme une plus grande dans l’entretien et de réparation pour les clients. Unités ne sont à montage frontal et sont disponibles en quatre modèles, chacun avec des options d’alimentation haut ou mur :
Caractéristiques :
- Heavy Duty pour les applications à fort trafic
- 16-gage, type 304 recyclé en acier inoxydable
- Finition en acier inoxydable
- L’eau des toilettes toutes les économies peuvent accueillir 1,28 GPF, GPF 1,6 ou 3,5 pressurisés GPF - aucune modification ne nécessaire.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Epaisseur de l’acier 16 ga
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Taille du Spud 1-1/2 TNP en
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Gallons par chasse d’eau 1,28/1,6/3,5 gal/flush
- Type de chasse Blowout Jet
- Emplacement de montage Murale
- Valve de chasse Non
- Siège Integral
- Litres par flush 4,8/6/13,2
- Placement de Spud Retour au début
- Série inox 304
- Marque Ingénierie de gland
- Série R2100-T
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant R2100-T-1
- Forme Allongée
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifications ASME A112.19.3-2008, CSA B45,7-2008
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Toilette à jets à installation murale Acorn R2100-T-1 avec ergot supérieur, fini en acier inoxydable
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit