Prix : 1 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Le microscope de professionnel-catégorie révélation III est un best-seller dans le médecin et les cliniques vétérinaires, ainsi que les universités et les facultés de médecine. Nouveau pour 2013, le lll révélation vient maintenant avec éclairage LED, pour la couleur lumière du jour, basse température, faible consommation d’énergie et durée de l’ampoule Super long (30-000). Équipé pour la performance, ses caractéristiques comprennent finition titane DIN achromatique ou DIN Plan optique et un revêtement anti-fungiques 30 ans. Le III de l’Apocalypse est le choix pour des performances supérieures à une grande valeur.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Longueur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Oculaire WF10X/18
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
Détails du produit
- Description La révélation III DIN Microscope
- Grossissement de l’oculaire 10 X
- Source lumineuse LED
- Type Microscope composé
- Plage de grossissement 4 X 10 X 40 X, 100 X
- Forfait comprend Microscope, objectifs et cordon d’alimentation
- Type de tête Trinoculaire
- Marque LW scientifique
- Série La révélation lll
- Matériau Alliage d’aluminium
- Objectif Achromatique DIN 4 X 10 X, 40 X, 100XR (huile)
- Numéro de référence du fabricant R3M-TN4A-DAL3
- Illumination LED
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CE
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
LW scientifique MVC-U6MP-USB3 6,3MP USB MiniVID 3,0 caméra ultra rapide avec le logiciel
Article nº : B1961362
Pas encore évalué
1 519,00 $
LW scientifique CTL-DIFD-08KP 8 touches différentiel compteur numérique, affichage LED, commutation automatique
Article nº : B2053608
Pas encore évalué
455,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
LW scientifique R3M-TN4A-DAL3 Apocalypse III DIN achromatique Microscope trinoculaire, 4 objectifs
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires