Prix : 176,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Felo 057 836 16 Rachet Set R-GO, 36 Pièce
36 Pièces Felo Ratchet et Stubby Multi-outils ensemble fabriqués en Allemagne avec des normes de fabrication de haute qualité et 15 ans de garantie. Mécanisme de cliquet extrêmement fort avec super fine-denting. (65Nm, 72 dents, angle de cliquet de 5 degrés). Les prises verrouillées et facilement libérées par bouton-poussoir. Poignée ERGONIC brevetée. Poignée inséparablement reliée au cliquet. Assortiment orienté pratique dans StrongBox robuste. Qualité supérieure durable dans les moindres détails : garantie de 15 ans sur chaque composant.
Table des matières :
36 Pièces Felo Ratchet et Stubby Multi-outils ensemble fabriqués en Allemagne avec des normes de fabrication de haute qualité et 15 ans de garantie. Mécanisme de cliquet extrêmement fort avec super fine-denting. (65Nm, 72 dents, angle de cliquet de 5 degrés). Les prises verrouillées et facilement libérées par bouton-poussoir. Poignée ERGONIC brevetée. Poignée inséparablement reliée au cliquet. Assortiment orienté pratique dans StrongBox robuste. Qualité supérieure durable dans les moindres détails : garantie de 15 ans sur chaque composant.
Table des matières :
- Ergonic 1/4" cliquet
- Ergonic stubby 1/4" bitholder
- Extension 1/4" x 4"
- Extension 1/4" x 2"
- UJoint (UJoint)
- Adaptateur 1/4" carré à hex drive 2"
- Adaptateur 1/4" carré à l’entraînement hex
- Bitholder Bitholder
- Taille de bits à fente: 3/16", 7/32"
- 4, 5, 6mm
- Philips taille peu: PH 1, PH 2, PH 3
- Taille de bitS PZ: PZ 1, PZ 2
- Taille de bits torx: T 10, T 15, T 20, T 25, T 30
- Sockets: 4/ 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14mm
- Coffre-fort
- Mécanisme de cliquet fort avec super fine-toothing (65Nm, 72 dents, angle de cliquet de 5 degrés)
- Taille de bits torx: T 10, T 15, T 20, T 25, T 30
Poids &Dimensions
- Taille du lecteur masculin Divers (Set) dans
- Taille du lecteur féminin Divers (Set) dans
- Gamme de longueur totale Divers (ensemble)
- Taille Divers (ensemble)
- Poids 2,3 lbs
Détails du produit
- Interrupteur à bascule réversible Oui
- Système de mesure Métrique
- Points de douille/clé 6
- Nombre de pièces 36 pièces
- Type Rachat
- Impact a approuvé Non
- Marque Felo
- Quantité par paquet 1
- Style de tête à cliquet Carré
- Matériau Acier au Chrome-Vanadium
- Type de pointe Fendue
- Numéro de référence du fabricant 057 836 16
- Couleur Chromé
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Felo 057 836 16 Rachet Set R-GO, 36 Pièce
176,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit